7×7×2=98のバリエーションでニーズにすばやくお応えします。システムコンポ式オイルクーラーとして、巾広いニーズにすばやく、しかもローコストで対応。作動油・潤滑油を常に適正な温度に保持し、機器の精度維持と高効率をお約束します。導入までのフロントサービスはもちろん、アフターサービスについても態勢は万全です。お求めいただいた製品のボルト1本、ナット1個にいたるまですべて在庫管理するシステムをとっていますから、安心してご採用いただくことができます。