超小型軽量減速機 Pシリーズ

超小型軽量減速機 Pシリーズ - 長谷川鉄工所超小型軽量減速機 Pシリーズ - 長谷川鉄工所超小型軽量減速機 Pシリーズ - 長谷川鉄工所
(2件のレビュー)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。
運転は、効率よく非常に静粛です。
本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。
入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。
ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。

変速機タイプウォームギア取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)種類減速機内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全116種類を絞り込む
減速比
軸端位置
サイズ
116種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸端位置
サイズ
軸端位置記号
材質(ウォームホイール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07977366P20A-10B10(出力)両側(入力)片側P20AB特殊アルミ合金(銅合金)
20,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977375P20A-10W10(出力)片側(入力)両側P20AW特殊アルミ合金(銅合金)
21,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977384P20A-10WB10(出力)両側(入力)両側P20AWB特殊アルミ合金(銅合金)
24,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977393P20A-20B20(出力)両側(入力)片側P20AB特殊アルミ合金(銅合金)
20,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977402P20A-20W20(出力)片側(入力)両側P20AW特殊アルミ合金(銅合金)
21,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977418P20A-20WB20(出力)両側(入力)両側P20AWB特殊アルミ合金(銅合金)
24,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977427P20A-30B30(出力)両側(入力)片側P20AB特殊アルミ合金(銅合金)
20,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977436P20A-30W30(出力)片側(入力)両側P20AW特殊アルミ合金(銅合金)
21,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977445P20A-30WB30(出力)両側(入力)両側P20AWB特殊アルミ合金(銅合金)
24,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977454P20A-40B40(出力)両側(入力)片側P20AB特殊アルミ合金(銅合金)
20,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977463P20A-40W40(出力)片側(入力)両側P20AW特殊アルミ合金(銅合金)
21,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977472P20A-40WB40(出力)両側(入力)両側P20AWB特殊アルミ合金(銅合金)
24,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977488P20A-50B50(出力)両側(入力)片側P20AB特殊アルミ合金(銅合金)
20,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977497P20A-50W50(出力)片側(入力)両側P20AW特殊アルミ合金(銅合金)
21,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977506P20A-50WB50(出力)両側(入力)両側P20AWB特殊アルミ合金(銅合金)
24,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977515P20A-60B60(出力)両側(入力)片側P20AB特殊アルミ合金(銅合金)
20,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977524P20A-60W60(出力)片側(入力)両側P20AW特殊アルミ合金(銅合金)
21,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977533P20A-60WB60(出力)両側(入力)両側P20AWB特殊アルミ合金(銅合金)
24,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977542P20J-10W10(出力)片側(入力)両側P20JWエンプラ(ジュラコン(R))
20,400
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977558P20J-20W20(出力)片側(入力)両側P20JWエンプラ(ジュラコン(R))
20,400
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977567P20J-30W30(出力)片側(入力)両側P20JWエンプラ(ジュラコン(R))
20,400
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977576P20J-40W40(出力)片側(入力)両側P20JWエンプラ(ジュラコン(R))
20,400
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977585P20J-50W50(出力)片側(入力)両側P20JWエンプラ(ジュラコン(R))
20,400
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977594P20J-60W60(出力)片側(入力)両側P20JWエンプラ(ジュラコン(R))
20,400
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977603P30A-10B10(出力)両側(入力)片側P30AB特殊アルミ合金(銅合金)
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977612P30A-10L10(出力)左側(入力)片側P30AL特殊アルミ合金(銅合金)
23,060
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977628P30A-10R10(出力)右側(入力)片側P30AR特殊アルミ合金(銅合金)
23,060
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977637P30A-10W10(出力)片側(入力)両側P30AW特殊アルミ合金(銅合金)
28,400
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977646P30A-10WB10(出力)両側(入力)両側P30AWB特殊アルミ合金(銅合金)
31,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977655P30A-20B20(出力)両側(入力)片側P30AB特殊アルミ合金(銅合金)
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977664P30A-20L20(出力)左側(入力)片側P30AL特殊アルミ合金(銅合金)
23,060
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977673P30A-20R20(出力)右側(入力)片側P30AR特殊アルミ合金(銅合金)
23,060
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977682P30A-20W20(出力)片側(入力)両側P30AW特殊アルミ合金(銅合金)
28,400
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977698P30A-20WB20(出力)両側(入力)両側P30AWB特殊アルミ合金(銅合金)
31,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977707P30A-30B30(出力)両側(入力)片側P30AB特殊アルミ合金(銅合金)
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977716P30A-30L30(出力)左側(入力)片側P30AL特殊アルミ合金(銅合金)
23,060
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977725P30A-30R30(出力)右側(入力)片側P30AR特殊アルミ合金(銅合金)
23,060
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977734P30A-30W30(出力)片側(入力)両側P30AW特殊アルミ合金(銅合金)
28,400
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977743P30A-30WB30(出力)両側(入力)両側P30AWB特殊アルミ合金(銅合金)
31,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977752P30A-40B40(出力)両側(入力)片側P30AB特殊アルミ合金(銅合金)
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977768P30A-40L40(出力)左側(入力)片側P30AL特殊アルミ合金(銅合金)
23,060
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977777P30A-40R40(出力)右側(入力)片側P30AR特殊アルミ合金(銅合金)
23,060
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977786P30A-40W40(出力)片側(入力)両側P30AW特殊アルミ合金(銅合金)
28,400
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977795P30A-40WB40(出力)両側(入力)両側P30AWB特殊アルミ合金(銅合金)
31,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977804P30A-50B50(出力)両側(入力)片側P30AB特殊アルミ合金(銅合金)
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977813P30A-50L50(出力)左側(入力)片側P30AL特殊アルミ合金(銅合金)
23,060
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977822P30A-50R50(出力)右側(入力)片側P30AR特殊アルミ合金(銅合金)
23,060
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977838P30A-50W50(出力)片側(入力)両側P30AW特殊アルミ合金(銅合金)
28,400
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977847P30A-50WB50(出力)両側(入力)両側P30AWB特殊アルミ合金(銅合金)
31,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977856P30A-60B60(出力)両側(入力)片側P30AB特殊アルミ合金(銅合金)
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07977375
2022-03-05
用途: 動力用減速機で使用
電子工房SAZAN

減速機試作ではトルク的不安が少しあったため、アセンブリー品を伝達用に使ってみた。

対象商品 : 07977612
2020-01-07
用途: 販売機器への組み込み
佐竹技研サービス業

減速比が選べて直交軸ウォームギアを選定した中で、一番軽量な物でした。他の製品は筐体が金属製で重量があったため、強化プラスチック筐体が機器の軽量化に一役買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする