イソメックブッシング タイプ1

イソメックブッシング タイプ1 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング タイプ1 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング タイプ1 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング タイプ1 - NBK(鍋屋バイテック会社)

テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
キー押しねじを使用するこれまでの締結方法にみられたフレッティング現象や回転中心と軸心との不一致に起因する振動などのトラブルもありません。

タイプ1寸法H(mm)-セットスクリュー本数2内容量1個
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(mm)
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
079878321108-14Q-JIS14110838.48223
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
079878481108-15N-JIS15110838.48223
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
079878571108-15Q-JIS15110838.48223
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
079878931108-18Q-JIS18110838.48223
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
079879181108-19Q-JIS19110838.48223
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
079879361108-20Q-JIS20110838.48223
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
079879721108-25Q-JIS25110838.48223
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
079886271615-40N-JIS40161557.12385
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
079878141108-11N-JIS11110838.48223
1,020
取扱い終了
代替品有
079878231108-12N-JIS12110838.48223
1,020
取扱い終了
代替品有
079878661108-16N-JIS16110838.48223
1,020
取扱い終了
代替品有
079878751108-17N-JIS17110838.48223
1,020
取扱い終了
代替品有
079878841108-18N-JIS18110838.48223
1,020
取扱い終了
代替品有
079879021108-19N-JIS19110838.48223
1,020
取扱い終了
代替品有
079879271108-20N-JIS20110838.48223
1,020
取扱い終了
代替品有
079879451108-22N-JIS22110838.48223
1,020
取扱い終了
代替品有
079879541108-24N-JIS24110838.48223
1,020
取扱い終了
代替品有
079879631108-25N-JIS25110838.48223
1,020
取扱い終了
代替品有
079879881108-28N-JIS28110838.48223
1,020
取扱い終了
代替品有
079879971210-14N-JIS14121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079880061210-15N-JIS15121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079880151210-16N-JIS16121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079880241210-17N-JIS17121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079880331210-18N-JIS18121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079880421210-18Q-JIS18121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079880581210-19N-JIS19121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079880671210-19Q-JIS19121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079880761210-20N-JIS20121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079880851210-20Q-JIS20121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079880941210-22N-JIS22121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079881031210-22Q-JIS22121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079881121210-24N-JIS24121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079881281210-24Q-JIS24121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079881371210-25N-JIS25121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079881461210-25Q-JIS25121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079881551210-28N-JIS28121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079881641210-28Q-JIS28121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079881731210-30N-JIS30121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079881821210-32N-JIS32121047.6255
1,350
取扱い終了
代替品有
079881981310-19N-JIS19131050.77255
1,420
取扱い終了
代替品有
079882071310-20N-JIS20131050.77255
1,420
取扱い終了
代替品有
079882161310-22N-JIS22131050.77255
1,420
取扱い終了
代替品有
079882251310-24N-JIS24131050.77255
1,420
取扱い終了
代替品有
079882341310-25N-JIS25131050.77255
1,420
取扱い終了
代替品有
079882431310-28N-JIS28131050.77255
1,420
取扱い終了
代替品有
079882521310-30N-JIS30131050.77255
1,420
取扱い終了
代替品有
079882681310-32N-JIS32131050.77255
1,420
取扱い終了
代替品有
079882771310-35N-JIS35131050.77255
1,420
取扱い終了
代替品有
079882861610-14N-JIS14161057.12255
1,330
取扱い終了
代替品有
079882951610-15N-JIS15161057.12255
1,330
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
079878141108-11N-JIS063374411108-11N-JIS1108-11N-JIS イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337441イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
079878231108-12N-JIS063374571108-12N-JIS1108-12N-JIS イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337457イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
079878661108-16N-JIS063374841108-16N-JIS1108-16N-JIS イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337484イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
079878751108-17N-JIS063374931108-17N-JIS1108-17N-JIS イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337493イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
079878841108-18N-JIS063375021108-18N-JIS1108-18N-JIS イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337502イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
079879021108-19N-JIS063375111108-19N-JIS1108-19N-JIS イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337511イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
079879271108-20N-JIS063375271108-20N-JIS1108-20N-JIS イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337527イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
079879451108-22N-JIS063375361108-22N-JIS1108-22N-JIS イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337536イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
079879541108-24N-JIS063375451108-24N-JIS1108-24N-JIS イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337545イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
079879631108-25N-JIS063375541108-25N-JIS1108-25N-JIS イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337554イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
079879881108-28N-JIS063472661108-28N-JIS1108-28N-JIS イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347266イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
079879971210-14N-JIS063473021210-14N-JIS1210-14N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347302イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079880061210-15N-JIS063473111210-15N-JIS1210-15N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347311イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079880151210-16N-JIS063473271210-16N-JIS1210-16N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347327イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079880241210-17N-JIS063473361210-17N-JIS1210-17N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347336イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079880331210-18N-JIS063377121210-18N-JIS1210-18N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337712イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079880421210-18Q-JIS063377821210-18Q-JIS1210-18Q-JIS イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337782イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
079880581210-19N-JIS063377211210-19N-JIS1210-19N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337721イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079880671210-19Q-JIS063377911210-19Q-JIS1210-19Q-JIS イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337791イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
079880761210-20N-JIS063377371210-20N-JIS1210-20N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337737イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079880851210-20Q-JIS063378071210-20Q-JIS1210-20Q-JIS イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337807イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
079880941210-22N-JIS063377461210-22N-JIS1210-22N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337746イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079881031210-22Q-JIS063378161210-22Q-JIS1210-22Q-JIS イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337816イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
079881121210-24N-JIS063377551210-24N-JIS1210-24N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337755イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079881281210-24Q-JIS063378251210-24Q-JIS1210-24Q-JIS イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337825イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
079881371210-25N-JIS063377641210-25N-JIS1210-25N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337764イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079881461210-25Q-JIS063378341210-25Q-JIS1210-25Q-JIS イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337834イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
079881551210-28N-JIS063377731210-28N-JIS1210-28N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337773イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079881641210-28Q-JIS063378431210-28Q-JIS1210-28Q-JIS イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337843イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
079881731210-30N-JIS063473451210-30N-JIS1210-30N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347345イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079881821210-32N-JIS063473541210-32N-JIS1210-32N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347354イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
079881981310-19N-JIS361773211310-19N-JIS1310-19N-JIS イソメックブッシング 1310形 N NBK(鍋屋バイテック会社) 36177321イソメックブッシング 1310形 NNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
079882071310-20N-JIS361773371310-20N-JIS1310-20N-JIS イソメックブッシング 1310形 N NBK(鍋屋バイテック会社) 36177337イソメックブッシング 1310形 NNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
079882161310-22N-JIS361773461310-22N-JIS1310-22N-JIS イソメックブッシング 1310形 N NBK(鍋屋バイテック会社) 36177346イソメックブッシング 1310形 NNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
079882251310-24N-JIS361773551310-24N-JIS1310-24N-JIS イソメックブッシング 1310形 N NBK(鍋屋バイテック会社) 36177355イソメックブッシング 1310形 NNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
079882341310-25N-JIS361773641310-25N-JIS1310-25N-JIS イソメックブッシング 1310形 N NBK(鍋屋バイテック会社) 36177364イソメックブッシング 1310形 NNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
079882431310-28N-JIS361773731310-28N-JIS1310-28N-JIS イソメックブッシング 1310形 N NBK(鍋屋バイテック会社) 36177373イソメックブッシング 1310形 NNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
079882521310-30N-JIS361773821310-30N-JIS1310-30N-JIS イソメックブッシング 1310形 N NBK(鍋屋バイテック会社) 36177382イソメックブッシング 1310形 NNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
079882681310-32N-JIS361773911310-32N-JIS1310-32N-JIS イソメックブッシング 1310形 N NBK(鍋屋バイテック会社) 36177391イソメックブッシング 1310形 NNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
079882771310-35N-JIS361774071310-35N-JIS1310-35N-JIS イソメックブッシング 1310形 N NBK(鍋屋バイテック会社) 36177407イソメックブッシング 1310形 NNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
079882861610-14N-JIS063378521610-14N-JIS1610-14N-JIS イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337852イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
079882951610-15N-JIS063378611610-15N-JIS1610-15N-JIS イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337861イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする