SMT(南海精工所)
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
材質(本体)
SUS440C
材質(シール)
ニトリルゴム
止め輪
止め輪無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
内容量
1個
全10種類を絞り込む
内径d(Φmm)
45
50
外径D(Φmm)
100
110
幅B(mm)
25
27
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
呼び番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07995067
SS6309
CADデータダウンロード
45
100
25
(最小)1.5
SS6309
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07995076
SS6309-2RS
CADデータダウンロード
45
100
25
(最小)1.5
SS6309
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07995085
SS6309RS
CADデータダウンロード
45
100
25
(最小)1.5
SS6309
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07995094
SS6309Z
CADデータダウンロード
45
100
25
(最小)1.5
SS6309
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07995103
SS6309ZZ
CADデータダウンロード
45
100
25
(最小)1.5
SS6309
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07995112
SS6310
CADデータダウンロード
50
110
27
(最小)2.0
SS6310
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07995128
SS6310-2RS
CADデータダウンロード
50
110
27
(最小)2.0
SS6310
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07995137
SS6310RS
CADデータダウンロード
50
110
27
(最小)2.0
SS6310
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07995146
SS6310Z
CADデータダウンロード
50
110
27
(最小)2.0
SS6310
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07995155
SS6310ZZ
CADデータダウンロード
50
110
27
(最小)2.0
SS6310
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方