エイブル減速機 VRSFシリーズ

エイブル減速機 VRSFシリーズ - ニデックドライブテクノロジー

従来製品に比べて約10%の静音化を実現しました。
バックラッシ0.05°(3分)以下の高精度型、ローバックラッシ0.08°(5分)をシリーズ化。
精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
はすば歯車の採用で、脈動のない滑らかな回転を実現。
設計者ニーズに基づいたコンパクト設計。
優れた組立環境で、品質の高い製品を提供。
ケースの含浸処理、エアリークテストなど徹底した漏油対策を実施。
メンテネンスフリー&取付自由自在。

変速機タイプはすば歯車取付方式フランジ取付内容量1個
309件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
タイプ
適合モータ容量(W)
枠番
許容ラジアル荷重(N)
許容スラスト荷重(N)
定格出力トルク(N・m)
瞬時最大出力トルク(N・m)
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
瞬時最大許容出力トルク(N・m)
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
フランジタイプ
入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)
バックラッシ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08003126VRSF-45C-50-T345標準型50C16708333.8611.69.528.666TYPE30.02850.25°(15分)
60,000
取扱い終了
代替品有
08004727VRSF-PB-20C-400-T320高精度型400C157078521.163.321.163.3150TYPE30.2940.05°(3分)
74,000
取扱い終了
代替品有
08004842VRSF-PB-25C-200-T325高精度型200C167083311.133.321.764.9120TYPE30.2880.05°(3分)
77,000
取扱い終了
代替品有
08005235VRSF-PB-45C-50-T345高精度型50C16708333.8611.69.528.666TYPE30.02850.05°(3分)
103,000
取扱い終了
代替品有
08002645VRSF-15B-100-T115標準型100B7843923.7211.44.0212.2200TYPE10.0350.25°(15分)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002654VRSF-15B-50-T115標準型50B7843921.6754.0212.2200TYPE10.0350.25°(15分)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002663VRSF-15B-50-T215標準型50B7843921.6754.0212.2200TYPE20.0350.25°(15分)
48,000
取扱い終了
08002672VRSF-15C-200-T115標準型200C14707356.2718.816.248.6200TYPE10.30.25°(15分)
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002688VRSF-15C-200-T215標準型200C14707356.2718.816.248.6200TYPE20.30.25°(15分)
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002697VRSF-15C-400-T115標準型400C147073515.847.516.248.6200TYPE10.30.25°(15分)
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002706VRSF-15C-400-T215標準型400C147073515.847.516.248.6200TYPE20.30.25°(15分)
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002715VRSF-15D-750-T115標準型750D176088230.491.230.491.2200TYPE10.70.25°(15分)
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002724VRSF-15D-750-T215標準型750D176088230.491.230.491.2200TYPE20.70.25°(15分)
70,000
取扱い終了
08002733VRSF-20B-100-T120標準型100B804402515505.0150TYPE10.0340.25°(15分)
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002742VRSF-20B-100-T220標準型100B804402515505.0150TYPE20.0340.25°(15分)
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002758VRSF-20B-50-T120標準型50B8044022.216.63515.0150TYPE10.0340.25°(15分)
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002767VRSF-20B-50-T220標準型50B8044022.216.63515.0150TYPE20.0340.25°(15分)
49,000
取扱い終了
08002776VRSF-20C-200-T120標準型200C15707858.6926.121.163.3150TYPE10.2940.25°(15分)
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002785VRSF-20C-200-T220標準型200C15707858.6926.121.163.3150TYPE20.2940.25°(15分)
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002794VRSF-20C-400-T120標準型400C157078521.163.321.163.3150TYPE10.2940.25°(15分)
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002803VRSF-20C-400-T220標準型400C157078521.163.321.163.3150TYPE20.2940.25°(15分)
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002812VRSF-20D-750-T120標準型750D191095540.612240.6122150TYPE10.690.25°(15分)
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002828VRSF-20D-750-T220標準型750D191095540.612240.6122150TYPE20.690.25°(15分)
73,000
取扱い終了
08002837VRSF-25B-100-T125標準型100B8824416.27196.2719.0120TYPE10.03250.25°(15分)
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002846VRSF-25B-100-T225標準型100B8824416.27196.2719.0120TYPE20.03250.25°(15分)
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002855VRSF-25B-50-T125標準型50B8824412.748.334.0212.2120TYPE10.03250.25°(15分)
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002864VRSF-25B-50-T225標準型50B8824412.748.334.0212.2120TYPE20.03250.25°(15分)
50,000
取扱い終了
08002873VRSF-25C-200-T125標準型200C167083311.133.321.764.9120TYPE10.2880.25°(15分)
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002882VRSF-25D-750-T125標準型750D2060103050.715250.7152120TYPE10.680.25°(15分)
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002898VRSF-25D-750-T225標準型750D2060103050.715250.7152120TYPE20.680.25°(15分)
75,000
取扱い終了
08002907VRSF-35B-50-T135標準型50B8824413.8411.53.8411.585TYPE10.030.25°(15分)
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002916VRSF-35B-50-T235標準型50B8824413.8411.53.8411.585TYPE20.030.25°(15分)
55,000
取扱い終了
08002925VRSF-35B-50-T335標準型50B8824413.8411.53.8411.585TYPE30.030.25°(15分)
55,000
取扱い終了
08002934VRSF-35C-100-T135標準型100C16708337.2421.713.941.785TYPE10.0650.25°(15分)
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002943VRSF-35C-100-T235標準型100C16708337.2421.713.941.785TYPE20.0650.25°(15分)
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002952VRSF-35C-100-T335標準型100C16708337.2421.713.941.785TYPE30.0650.25°(15分)
60,000
取扱い終了
08002968VRSF-35C-200-T135標準型200C167083315.546.615.546.685TYPE10.2620.25°(15分)
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002977VRSF-35C-200-T235標準型200C167083315.546.615.546.685TYPE20.2620.25°(15分)
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002986VRSF-35D-400-T235標準型400D20601030371113711185TYPE20.2690.25°(15分)
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08002995VRSF-3B-100-T13標準型100B3921960.7152.063.4310.31000TYPE10.05750.25°(15分)
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08003004VRSF-3B-100-T23標準型100B3921960.7152.063.4310.31000TYPE20.05750.25°(15分)
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08003013VRSF-3B-200-T23標準型200B3921961.474.513.4310.31000TYPE20.1350.25°(15分)
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08003022VRSF-3B-400-T23標準型400B3921963.4310.33.4310.31000TYPE20.1450.25°(15分)
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08003038VRSF-3B-50-T13標準型50B3921960.2550.7843.4310.31000TYPE10.05750.25°(15分)
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08003047VRSF-3B-50-T23標準型50B3921960.2550.7843.4310.31000TYPE20.05750.25°(15分)
45,000
取扱い終了
08003056VRSF-3B-50-T33標準型50B3921960.2550.7843.4310.31000TYPE30.05750.25°(15分)
45,000
取扱い終了
08003065VRSF-3C-750-T13標準型750C7843926.3719.36.8620.61000TYPE10.9130.25°(15分)
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08003074VRSF-3C-750-T23標準型750C7843926.3719.36.8620.61000TYPE20.9130.25°(15分)
53,000
取扱い終了
08003083VRSF-45C-100-T145標準型100C16708339.31289.528.666TYPE10.02850.25°(15分)
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08003092VRSF-45C-100-T245標準型100C16708339.31289.528.666TYPE20.02850.25°(15分)
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08003126VRSF-45C-50-T352963986VRXF-45C-K-50-T3VRSF-45C-50-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52963986エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
08004727VRSF-PB-20C-400-T352962875VRXF-PB-20C-K-400-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
08004842VRSF-PB-25C-200-T352962945VRXF-PB-25C-K-200-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
08005235VRSF-PB-45C-50-T352963173VRXF-PB-45C-K-50-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする