曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080066536000-2NSE9102680.3(最小)--19
880
359
395(税込)
3日以内出荷
080066966001-2NSE9122880.3(最小)--23
890
359
395(税込)
当日出荷
080067146001NSE9122880.3(最小)--23
890
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
080067326002-2NSE9153290.3(最小)--32
1,000
399
439(税込)
当日出荷
080067576002NSE9153290.3(最小)--32
1,000
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
080067756003-2NSE91735100.3(最小)--39
1,020
409
450(税込)
3日以内出荷
080067936003NSE91735100.3(最小)--39
1,020
409
450(税込)
3日以内出荷
080068186004-2NSE92042120.6(最小)--70
1,100
449
494(税込)
当日出荷
080068366004NSE92042120.6(最小)--70
1,100
449
494(税込)
3日以内出荷
080068546005-2NSE92547120.6(最小)--79
1,270
509
560(税込)
3日以内出荷
080068726005NSE92547120.6(最小)--79
1,270
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
080068976006-2NSE93055131(最小)--117
1,510
599
659(税込)
3日以内出荷
080069156006NSE93055131(最小)--117
1,510
599
659(税込)
3日以内出荷
080069336007-2NSE93562141(最小)--156
1,850
749
824(税込)
3日以内出荷
080069766008-2NSE94068151(最小)--194
2,420
969
1,066(税込)
3日以内出荷
080069946008NSE94068151(最小)--194
2,420
969
1,066(税込)
3日以内出荷
080070126009-2NSE94575161(最小)--246
3,140
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
080070376009NSE94575161(最小)--246
3,140
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
080070556010-2NSE95080161(最小)--264
3,660
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
080070736010NSE95080161(最小)--264
3,660
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
080069586007NSE93562141(最小)--156
1,850
749
824(税込)
欠品中
080066786000NSE9102680.3(最小)--19
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする