曜日別特売

電動シーラー FAシリーズ

電動シーラー FAシリーズ - 富士インパルス
(1件のレビュー)

【簡単な操作】
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
【安全装備】
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)
作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。

駆動方式ソレノイド内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
適合厚さ(mm)
機能
シール方式
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08009742FA-200-1010200(対応するフィルムの厚み)合計0.3mm以下溶着片側下加熱1150100
189,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009767FA-300-1010300(対応するフィルムの厚み)合計0.3mm以下溶着片側下加熱1500100
234,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009785FA-300-5W5300(対応するフィルムの厚み)合計0.4mm以下溶着上下加熱1150100
236,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009794FA-450-10-200V10450(対応するフィルムの厚み)合計0.3mm以下溶着片側下加熱2200200
292,000
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009812FA-450-55450(対応するフィルムの厚み)合計0.3mm以下溶着片側下加熱1200100
221,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009828FA-450-5W5450(対応するフィルムの厚み)合計0.4mm以下溶着上下加熱1350100
260,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009837FA-600-10-200V10600(対応するフィルムの厚み)合計0.3mm以下溶着片側下加熱2700200
370,000
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009855FA-600-22600(対応するフィルムの厚み)合計0.3mm以下溶着片側下加熱1050100
239,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009864FA-600-55600(対応するフィルムの厚み)合計0.3mm以下溶着片側下加熱1500100
274,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009873FA-600-5W5600(対応するフィルムの厚み)合計0.4mm以下溶着上下加熱1500100
349,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009758FA-200-10W10200--上下加熱1450100
234,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009776FA-300-10W10300--上下加熱1500100
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009803FA-450-10W-200V10450--上下加熱2200200
355,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08009846FA-600-10W-200V10600--上下加熱2700200
444,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08009812
2018-09-25
用途: 製品のパッケージ
製造業

納期も早い為、必要な日にちまでに
余裕を持って準備できました。
品質も問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする