曜日別特売

3方弁

3方弁 - RIKEN(理研機器)3方弁 - RIKEN(理研機器)3方弁 - RIKEN(理研機器)3方弁 - RIKEN(理研機器)3方弁 - RIKEN(理研機器)

手動式はHV型、足踏み式はFV型です。どちらも単動シリンダに取付けて使用します。
Tポートに背圧がかからないよう直接タンクへ接続してください。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)5バルブ種類方向制御弁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08313068FV-14.63/8
102,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08313077HV-12.1吐出3/8、戻し1/2
89,200
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする