RIKEN(理研機器)
4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート
主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。
ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
サブプレート
ねじの種類
Rc
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
管接続口径
適合ポンプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08313357
R-46-BP
SOW-R-46
(A、B、P、T)3/4(PL)3/8
配管用
¥
125,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08313366
R-48-BP
SOW-R-48
(A、B、P、T)1(PL)3/8
配管用
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08313348
R-43-BP
SOL-R-4、SOW-R-4
3/8
MP-17H
¥
55,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください