RIKEN(理研機器)
Mシリーズ4方手動方向切換弁
最高使用圧力(MPa)
70
質量(kg)
5.3
流量(L/min)
(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.5
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08313743
MHV-4B
¥
82,400
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08313752
MHV-4C
¥
82,400
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08313768
MHV-4H
¥
82,400
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08313777
MHV-4P
¥
82,400
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください