RIKEN(理研機器)
Mシリーズインラインフィルター
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
バルブ用
質量(kg)
6
ろ過精度(μm)
10
クラッキング圧力(MPa)
0.35
流量(L/min)
(最大)5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08313786
MIF-31
¥
93,300
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください