RIKEN(理研機器)
Mシリーズカウンターバランス弁
最高使用圧力(MPa)
70
質量(kg)
4
流量(L/min)
(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08313795
MCB-AB-1
2~10
¥
111,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08313804
MCB-AB-2
10~70
¥
149,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください