RIKEN(理研機器)
Mシリーズパイロット操作チェック弁
最高使用圧力(MPa)
70
質量(kg)
4.4
クラッキング圧力(MPa)
0.16
流量(L/min)
(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
面積比
(パイロット)9:1
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08313813
MCH-4
¥
80,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください