カウンタバランス弁

カウンタバランス弁 - RIKEN(理研機器)カウンタバランス弁 - RIKEN(理研機器)カウンタバランス弁 - RIKEN(理研機器)カウンタバランス弁 - RIKEN(理研機器)カウンタバランス弁 - RIKEN(理研機器)カウンタバランス弁 - RIKEN(理研機器)カウンタバランス弁 - RIKEN(理研機器)カウンタバランス弁 - RIKEN(理研機器)

通常は内部パイロットにしてありますが、ヘッド部を180°回転させると外部パイロットになります。
シーケンス弁としても使用できます。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
圧力調整範囲(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08314872TCB-3-13/82~10(最大)20
113,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08314888TCB-3-23/810~70(最大)20
113,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08314897TCB-4-11/22~10(最大)40
101,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08314906TCB-4-21/210~70(最大)40
101,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08314915TCB-8-112~10(最大)80
139,000
138,800
152,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08314924TCB-8-2110~70(最大)80
139,000
138,800
152,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする