RIKEN(理研機器)
パイロット操作チェック弁
パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。
1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.3
面積比
(パイロット)1:11
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08315563
CH-43
3/8
(最大)20
¥
77,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315572
CH-44
1/2
(最大)40
¥
77,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315588
CH-48
1
(最大)140
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください