曜日別特売

プレスフレーム

プレスフレーム - RIKEN(理研機器)プレスフレーム - RIKEN(理研機器)プレスフレーム - RIKEN(理研機器)

理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。
シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全10種類を絞り込む
取付ねじ
質量(kg)
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
許容荷重(kN)
取付ねじ
質量(kg)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08315728CD-10-1010021/4-14NS45691565176
126,000
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315737CD-10-10M100M58×245691565176
126,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315746CD-10-45100M45×1.545691565176
126,000
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315755CD-10-4S10011/2-16NS45691565176
126,000
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315764CD-20-1020021/4-14NS80788662232
179,000
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315773CD-20-10M200M58×280788662232
179,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315782CD-20-2020035/16×12NS80788662232
179,000
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315798CD-20-20M200M82×280788662232
179,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315807CD-50500M127×2.5135784660384
509,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315712CD-1001000M170×32851131875505
990,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする