RIKEN(理研機器)
ミニプレスセット
圧力計
AS100-100M
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kN)
構成機器
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08315843
CDM-10PA
100
プレス台:CDM-10M
単動シリンダ:MS1-100VC
シリンダキャップ:R-10PM
高圧ホース:MH3/8-1.5VC
手動ポンプ:P-1B
圧力計取付金具:T-5
圧力計:AS100-100M
452
200
¥
251,160
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315852
CDM-20PA
200
プレス台:CDM-20M
単動シリンダ:MS2-100VC
シリンダキャップ:R-20PM
高圧ホース:MH3/8-1.5VC
手動ポンプ:P-1B
圧力計取付金具:T-5
圧力計:AS100-100M
533
260
¥
327,740
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください