RIKEN(理研機器)
減圧弁
ポート3は、必ず直接タンクへ接続してください。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
圧力調整範囲(MPa)
20~50
流量(L/min)
(最大)9
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.2
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08318178
RD-700
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください