方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート

方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート - RIKEN(理研機器)

【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。
【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。
【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。

最高使用圧力(MPa)70仕様GSL専用プレート管接続口径1/2ねじの種類Rc内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08320813GPS-24
59,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする