EM-142/143用部品ノズル

EM-142/143用部品ノズル - EMERSON(エマーソン)
(2件のレビュー)
危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512733EM-144C給油ノズルL(350mm)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
07512742EM-144D給油ノズルS(250mm)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07512733
2016-01-10
用途: 携行タンク交換用
佐藤果樹園農・林・水産業

携行タンクノズルが切れてしまい交換用として購入しました。純正品よりやわらかく使いやすいです。ただちょっと値段が高いかなと思います。

対象商品 : 07512733
2015-03-29
用途: ガソリン携行缶のノズル
ペイントショップ渡辺

ノズルが駄目になってあきらめてましたが、モノタロウさんで発見! しかの安い。 助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする