油性マーカー丸2

油性マーカー丸2 - シヤチハタ油性マーカー丸2 - シヤチハタ油性マーカー丸2 - シヤチハタ
(2件のレビュー)

人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。

商品タイプ使い切り本体線の太さ細字質量(g)9タイプシングルシリーズアートライン線幅(mm)1寸法(Φ×Lmm)13×17.4×127.6材質(ボディ)アルミ素材インク油性入数1本内容量1本
注意
※インキは補充できません。
※筆記、描画以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07514316K-700
120
99
109(税込)
当日出荷
07514325K-700
120
99
109(税込)
当日出荷
07514334K-700
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07514334
2023-07-30
用途: 耐候性マーカーとして植物のラベルに使用
その他業種

植物ラベルマーカーは耐候性(耐光性)が重要ですがこのマーカーは戸外で使用して3年以上経過しても文字が消えること無く読み取ることができます。以前、同じシャチハタから出ていた植物用マーカーを使っていましたが、販売が無くなったようで、あちこち探してやっとたどり着くことができました。キャップを外してしばらくするとペン先が乾いてかけなくなる欠点はありますが、顔料インクで耐候性のマーカーはこれ以外ほとんど手に入らないのでは無いかと思います。ペン先が乾く速度が遅ければ★★★★★でしょう。

対象商品 : 07514334
2016-03-31
用途: 容器(プラスチック)に記入他
製造業

いつも使用使用しているので
他の物だとかけないので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする