油性マーカー丸3

油性マーカー丸3 - シヤチハタ油性マーカー丸3 - シヤチハタ油性マーカー丸3 - シヤチハタ
(2件のレビュー)

人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。

線幅(mm)1.5線の太さ中字質量(g)16タイプシングルシリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)17×144材質(ボディ)アルミ素材インク油性入数1本対応オプション補充インキ:KR-20商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07514343K-70
120
95
105(税込)
当日出荷
07514352K-70
120
95
105(税込)
当日出荷
07514368K-70
120
95
105(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: すべての部署で使用
サービス業

このマジックは使いやすい。と評判のものです。
現場で主に、荷物の袋に記入とか、荷札に記入とか、にじまないし良い。

2025-10-09
用途: 製造品チェックに使用

同じメーカーのアートラインという油性ツインペンを使用しているのですが、そちらより少し太いタイプが必要になり購入しました。同じメーカーで、同じ仕様のインクで太さが選べるのがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする