ストレーナーシングル プラ柄

ストレーナーシングル プラ柄 - ミネックスメタルストレーナーシングル プラ柄 - ミネックスメタルストレーナーシングル プラ柄 - ミネックスメタルストレーナーシングル プラ柄 - ミネックスメタルストレーナーシングル プラ柄 - ミネックスメタルストレーナーシングル プラ柄 - ミネックスメタル
材質18-8ステンレス材質(柄部)PP内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07551556V-105110×260×64109(メッシュ数)14
1,400
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
07551565V-106130×275×64124(メッシュ数)14
1,480
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
07551574V-107160×310×67159(メッシュ数)16
1,780
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
07551583V-108180×325×75174(メッシュ数)16
2,220
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
07551592V-109200×390×77243(メッシュ数)16
2,660
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07551608V-110250×440×90296(メッシュ数)16
3,120
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする