ミネックスメタル
ストレーナーシングル ローズ木柄
(1件のレビュー)
材質
18-8ステンレス
材質(柄部)
天然木
網目
(メッシュ数)16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07551617
V-101
160×310×67
177
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07551626
V-102
180×325×75
183
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07551635
V-103
200×390×77
260
¥
3,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07551644
V-104
250×440×90
327
¥
3,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください