曜日別特売
モノタロウ

カードーリー

カードーリー - モノタロウカードーリー - モノタロウ
(26件のレビュー)

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。

長さ(mm)601幅(mm)385高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90最大荷重(kg)450(2台)内容量1セット(2台)
注意
※デコボコな場所や、ぬかるんでいるような軟弱地ではご使用頂けません。またキャスターにはストッパーが付いていない為、平らな場所(スムーズなコンクリート面など)での使用してください。
※地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。
アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、キャスターが地面にめり込み、キャスターに負荷がかかり、大変危険なので絶対にしないで下さい。
※車体は必ずジャッキを使用し、車体を上昇させてください。その後本商品をタイヤの中心へ移動させ、必ずゆっくり車体を下降させ車体をのせてください。
※商品に添付の注意事項ラベルをよく確認の上使用してください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571025MTRF0322
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 足回り損傷車の移動 修理工場
鈴木自動車工業

使用頻度が少ないので、低価格な物で購入しましたが、問題なく楽に移動できました・
コンクリートの床でアクアのフロント片輪使用では問題なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 07571025
2024-10-15
用途: 不動車の移動時
農・林・水産業

不動車を移動する際にガレージジャッキでは不安定なので安心して移動できるようになりました 一台4本のナットを締め付けるだけなのでかんたんに組み立てできます

2が参考にしています
対象商品 : 07571025
2023-11-29
用途: 不動車移動など
有限会社キャンディオート自動車・二輪車・自転車関連業

不動車移動時に使用してます。使用して思った事は、キャスターにロック機能があれば更に良い。軽自動車移動に使っていますが、普通車クラスだとキャスターがちょっと心配。

対象商品 : 07571025
2023-07-06
用途: 降ろしたエンジンの台に使用

それなりの重量物でも楽に転がせられるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 07571025
2020-06-08
用途: 不動車のガレージ内移動
サービス業

当方の使い方には必要にして十分でした。コンパクトカーまでなら1人でも押せます。鉄製の車輪は安心感があります。必要な機能のお品が安価に買えて喜んでおります。

1が参考にしています
対象商品 : 07571025
2020-09-02
用途: スノーモービルの移動に使用
鉱業

夏に、家で眠っているスノーモービルの移動に使用しました。
車用ですが、使えます。

対象商品 : 07571025
2019-01-17
用途: レッカー作業

コスト的には悪くないです。値段がもう少し高くてもしっかりした強度が欲しいと感じました。鉄車輪になっているので安心感がありますが、もう少し太ければ使いがってが良くなるかと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 07571025
2018-11-24
用途: 不動車や事故車の移動牽引
株式会社八進フードセンター自動車・二輪車・自転車関連業

毎日使う道具ではないが、有ると重宝します。今度もう少し耐荷重の大きいドーリーを購入します。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
縦横どちらにも動くのでしょうか。
回答:
4輪とも自在車ですので、縦横に動きます。
2が参考にしています
2021-02-12

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする