二酸化炭素消火器

二酸化炭素消火器 日本ドライケミカル 二酸化炭素消火器 日本ドライケミカル
(4件のレビュー)

容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。

用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。 放射距離2~4m 仕様消火薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 種類薬剤/二酸化炭素 内容量1本
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルシール付き。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
薬剤量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NC-5-2 08542092
NC-5-2 08542092
08542092 NC-5-2 2.3 約14秒
36,000
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
NC-7-2 08542108
NC-7-2 08542108
08542108 NC-7-2 3.2 約18秒
51,000
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08542092
2023-10-11
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

周りが汚れることもないので、場所を気にせず使用できるので便利です

対象商品:
08542092
2021-05-03
用途:
防災
本田4輪開発センター 様

普通に使えます 定期的に購入 リイーズナブルです
また買います

対象商品:
08542092
2019-12-16
用途:
精密機械付近での火災時の消火.

縦長で,倒れやすそうなのが少し不安です.もう少し太い方が安定して良いのではないかと思います.安全を担保するためのものが不安定(な印象)というのはあまり安心出来ません.

2人が参考にしています
対象商品:
08542092
2016-10-31
用途:
PC周辺の消火器
株式会社テクニカルリンクスデザイン 様

まだ使用していませんが消火器自体の高さがあり少し不安定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする