曜日別特売

うがい薬CPN ポンプ付

うがい薬CPN ポンプ付 - アルボースうがい薬CPN ポンプ付 - アルボース

有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸ニカリウムを配合しています。
さわやかな香りで使用後もすっきりします。(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合)
800mlは、自動うがい器(51202)用ですが、ポンプ付きですので、そのままでもご使用できます。

用途口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄。口臭の除去。容量(L)0.8トラスコ品番452-5299適合機種51202質量(kg)0.96希釈倍率100倍(1回1mLを約100mLの水にうすめて1日数回うがいをする)有効成分塩化セチルピリジニウム、グリチルリチン酸二カリウム医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1本(800mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0853914344105
5,720
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする