鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式

鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式 - JFE
(2件のレビュー)

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)

外径(Φmm)585材質冷延鋼板(SPCC)内容量1本
注意
※商品は軒先渡しになります。
※運送会社の都合上、配送不可地域がある場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08530244KD-100BST452-878614.5666100450
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08530253KD-200BST452-879422.5890200566
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08530235KD-050BST452-8778545450390
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08530253
2022-03-11
用途: 蛍光灯いれ
矢作電設株式会社建設業・工事業

丈夫な気がします、なぜか丈夫なきがします、、、、、

対象商品 : 08530235
2020-07-13
用途: 水銀灯の安定器にPCBを使用していたので安定器を中に入れて送付用に使用した

水銀灯安定器の送付に、大きさ、強度、荷造りのし易さ、ともに丁度よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする