ロールペーパー 計算機用

ロールペーパー 計算機用 - クラウン[事務用品]

普通紙になります。再生紙を使用。

材質古紙70%以上使用巻芯径(Φmm)12内容量1箱(10巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571944CR-RP10-W577044.5
2,000
取扱い終了
代替品有
07571935CR-RP9-W575827.5
1,600
取扱い終了
07571953CR-RP50-W767044.5
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07571944CR-RP10-W65034253CR-RP210-WCR-RP10-W ロールペーパー 計算機用(普通紙) クラウン[事務用品] 65034253ロールペーパー 計算機用(普通紙)クラウン[事務用品]1箱(10巻)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする