画像準備中

ロールペーパー 計算機用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード07571935 品番CR-RP9-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

普通紙になります。再生紙を使用。

材質古紙70%以上使用 幅(mm)57 径(Φmm)58 長さ(m)27.5 巻芯径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする