クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の コピー用紙/ラベルシール
クラウン[事務用品]の コピー用紙/プリンタ用紙
クラウン[事務用品]の 大型プリンター用紙
ロールペーパー 計算機用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
07571953
品番
CR-RP50-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
普通紙になります。再生紙を使用。
材質
古紙70%以上使用
幅(mm)
76
径(Φmm)
70
長さ(m)
44.5
巻芯径(Φmm)
12