画像準備中

ロールペーパー 計算機用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード07571944 品番CR-RP10-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

普通紙になります。再生紙を使用。

材質古紙70%以上使用 幅(mm)57 径(Φmm)70 長さ(m)44.5 巻芯径(Φmm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07571944 CR-RP10-W 65034253 CR-RP210-W ロールペーパー 計算機用(普通紙) クラウン[事務用品] ロールペーパー 計算機用(普通紙) クラウン[事務用品] 1箱(10巻) 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする