アタッシュケース CR-AT51-B
ダイヤル錠付。
特性ダイヤル錠付
仕様内側=二段仕切ポケット、2分割カード入れ、ペン差し
材質PVC製合成皮革
厚さ(mm)70
質量(kg)1.8
色黒
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)440×320×90
内寸法(横×縦)(mm)425×295
内容量1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07