曜日別特売

カットシート

カットシート - クラウン[事務用品]

切り跡が目立たない3層張り。カッターの刃をソフトに受けとめ、滑りをストップ。表面に凹凸が付きにくい仕様。

仕様裏面も使用可能材質(表/裏)青色軟質PVC製、(中芯)硬質再生PVC製(3層張厚)目盛(mm)表面20(裏面は無地)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875098CR-CT40N-BLA4判300×220×3
1,560
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
60875378CR-CT45N-BLA3判450×300×3
2,980
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
07574516CR-CT40-BLA4判300×220×3
1,350
取扱い終了
代替品有
07574525CR-CT45-BLA3判450×300×3
2,580
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07574516CR-CT40-BL60875098CR-CT40N-BL画像準備中カットシートクラウン[事務用品]1枚
1,398
税込1,538
品番が変更になりました
07574525CR-CT45-BL60875378CR-CT45N-BL画像準備中カットシートクラウン[事務用品]1枚
2,598
税込2,858
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする