クラウン[事務用品]
カラーマグタッチ角形
(1件のレビュー)
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
保持枚数
6枚
材質
再生ABS製
直径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
30×30×8
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07576038
CR-MG33-YX10
黄
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
07576047
CR-MG33-BLX10
青
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
07576056
CR-MG33-RX10
赤
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
07576065
CR-MG33-WX10
白
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
07576074
CR-MG33-GX10
緑
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
07576022
CR-MG33-BX10
黒
¥
1,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください