カネテック
標準角形永電磁チャック
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途
精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。
電圧(V)
DC180
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08539624
EPT-LW1530F
80
300
150
¥
302,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
08539633
EPT-LW2050F
80
500
200
¥
562,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
08539642
EPT-LW3060F
100
600
300
¥
978,000
¥
969,800
¥
1,066,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
08539658
EPT-LW40100F
100
1000
400
¥
2,017,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください