M4 ベーシックフレーム 10×40 [カット品]
M4規格
断面2次モーメント
Ix 0.22×104 mm4
Iy 2.85×104 mm4
用途センサー等の取付けレールに
材質A6063S-T5
質量(kg/m)0.516
表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装
適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し)
引張強度(N/mm2)185
断面積(mm2)191.2
内容量1本
Iy 2.85×104 mm4
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08322125 | AFS-1040-4-[15/100] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322134 | AFS-1040-4-[101/200] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322143 | AFS-1040-4-[201/300] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322152 | AFS-1040-4-[301/400] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322168 | AFS-1040-4-[401/500] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322177 | AFS-1040-4-[501/600] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322186 | AFS-1040-4-[601/700] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322195 | AFS-1040-4-[701/800] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322204 | AFS-1040-4-[801/900] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322213 | AFS-1040-4-[901/1000] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322222 | AFS-1040-4-[1001/1100] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322238 | AFS-1040-4-[1101/1200] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322247 | AFS-1040-4-[1201/1300] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322256 | AFS-1040-4-[1301/1400] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322265 | AFS-1040-4-[1401/1500] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322274 | AFS-1040-4-[1501/1600] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322283 | AFS-1040-4-[1601/1700] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322292 | AFS-1040-4-[1701/1800] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322308 | AFS-1040-4-[1801/1900] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322317 | AFS-1040-4-[1901/2000] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322326 | AFS-1040-4-[2001/2100] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322335 | AFS-1040-4-[2101/2200] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322344 | AFS-1040-4-[2201/2300] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322353 | AFS-1040-4-[2301/2400] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322362 | AFS-1040-4-[2401/2500] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322378 | AFS-1040-4-[2501/2600] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322387 | AFS-1040-4-[2601/2700] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322396 | AFS-1040-4-[2701/2800] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322405 | AFS-1040-4-[2801/2900] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322414 | AFS-1040-4-[2901/3000] | 48905325 | AFS-1040-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥18 税込¥20 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |