NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 ベーシックフレーム 15×60 [カット品]
M6規格
断面2次モーメント
Ix 1.23×10
4
mm
4
Iy 13.2×10
4
mm
4
用途
機器取付けベース等に
材質
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.323
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
適合キャップ
ブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)
引張強度(N/mm
2
)
185
断面積(mm
2
)
489.9
内容量
1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
お気に入りに追加
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08329028
AFS-1560-6-[15/100]
15~100
¥
243
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329037
AFS-1560-6-[101/200]
101~200
¥
486
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329046
AFS-1560-6-[201/300]
201~300
¥
729
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329055
AFS-1560-6-[301/400]
301~400
¥
972
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329064
AFS-1560-6-[401/500]
401~500
¥
1,215
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329073
AFS-1560-6-[501/600]
501~600
¥
1,458
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329082
AFS-1560-6-[601/700]
601~700
¥
1,701
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329098
AFS-1560-6-[701/800]
701~800
¥
1,944
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329107
AFS-1560-6-[801/900]
801~900
¥
2,187
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329116
AFS-1560-6-[901/1000]
901~1000
¥
2,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329125
AFS-1560-6-[1001/1100]
1001~1100
¥
2,673
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329134
AFS-1560-6-[1101/1200]
1101~1200
¥
2,916
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329143
AFS-1560-6-[1201/1300]
1201~1300
¥
3,159
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329152
AFS-1560-6-[1301/1400]
1301~1400
¥
3,402
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329168
AFS-1560-6-[1401/1500]
1401~1500
¥
3,645
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329177
AFS-1560-6-[1501/1600]
1501~1600
¥
3,888
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329186
AFS-1560-6-[1601/1700]
1601~1700
¥
4,131
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329195
AFS-1560-6-[1701/1800]
1701~1800
¥
4,374
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329204
AFS-1560-6-[1801/1900]
1801~1900
¥
4,617
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329213
AFS-1560-6-[1901/2000]
1901~2000
¥
4,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329222
AFS-1560-6-[2001/2100]
2001~2100
¥
5,103
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329238
AFS-1560-6-[2101/2200]
2101~2200
¥
5,346
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329247
AFS-1560-6-[2201/2300]
2201~2300
¥
5,589
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329256
AFS-1560-6-[2301/2400]
2301~2400
¥
5,832
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329265
AFS-1560-6-[2401/2500]
2401~2500
¥
6,075
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329274
AFS-1560-6-[2501/2600]
2501~2600
¥
6,318
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329283
AFS-1560-6-[2601/2700]
2601~2700
¥
6,561
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329292
AFS-1560-6-[2701/2800]
2701~2800
¥
6,804
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329308
AFS-1560-6-[2801/2900]
2801~2900
¥
7,047
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08329317
AFS-1560-6-[2901/3000]
2901~3000
¥
7,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください