M6 ベーシックフレーム/ヘビー級 30×90 [カット品]
M6規格
断面2次モーメント
Ix 9.85×104 mm4
Iy 79.0×104 mm4
用途構造部材、マシンフレーム等に
材質A6063S-T5(205)
質量(kg/m)2.702
表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装
適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY
引張強度(N/mm2)225
断面積(mm2)1000.6
内容量1本
Iy 79.0×104 mm4
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08333045 | AFS-3090-6-[15/100] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333054 | AFS-3090-6-[101/200] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333063 | AFS-3090-6-[201/300] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333072 | AFS-3090-6-[301/400] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333088 | AFS-3090-6-[401/500] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333097 | AFS-3090-6-[501/600] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333106 | AFS-3090-6-[601/700] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333115 | AFS-3090-6-[701/800] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333124 | AFS-3090-6-[801/900] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333133 | AFS-3090-6-[901/1000] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333142 | AFS-3090-6-[1001/1100] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333158 | AFS-3090-6-[1101/1200] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333167 | AFS-3090-6-[1201/1300] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333176 | AFS-3090-6-[1301/1400] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333185 | AFS-3090-6-[1401/1500] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333194 | AFS-3090-6-[1501/1600] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333203 | AFS-3090-6-[1601/1700] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333212 | AFS-3090-6-[1701/1800] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333228 | AFS-3090-6-[1801/1900] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333237 | AFS-3090-6-[1901/2000] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333246 | AFS-3090-6-[2001/2100] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333255 | AFS-3090-6-[2101/2200] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333264 | AFS-3090-6-[2201/2300] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333273 | AFS-3090-6-[2301/2400] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333282 | AFS-3090-6-[2401/2500] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333298 | AFS-3090-6-[2501/2600] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333307 | AFS-3090-6-[2601/2700] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333316 | AFS-3090-6-[2701/2800] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333325 | AFS-3090-6-[2801/2900] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08333334 | AFS-3090-6-[2901/3000] | 48903234 | AFS-3090-6 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥66 税込¥73 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |