※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFM-3060-6-[601/700] M6 ブラケットフレーム/角型 3060 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08362743 AFM-3060-6-[601/700] M6 ブラケットフレーム/角型 3060 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08362743

M6 ブラケットフレーム/角型 3060 タイプ [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08362743 品番AFM-3060-6-[601/700]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,707
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ブラケット素材

断面2次モーメント
Ix 10.1×104 mm4
Iy 47.2×104 mm4
用途特殊ブラケット製作に 材質A6063S-T5(205) 長さ(mm)601〜700 質量(kg/m)4.076 表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装 引張強度(N/mm2)225 断面積(mm2)1509.5
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
※溝形状Aでは後入れナットが使用できません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08362743 AFM-3060-6-[601/700] 48905237 AFM-3060-6 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 1本 160〜 税込176 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする