※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の □30シリーズ
M6 ブラケットフレーム/角型 3060 タイプ [カット品]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08362752
品番
AFM-3060-6-[701/800]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,808
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
ブラケット素材
断面2次モーメント
Ix 10.1×10
4
mm
4
Iy 47.2×10
4
mm
4
用途
特殊ブラケット製作に
材質
A6063S-T5(205)
長さ(mm)
701〜800
質量(kg/m)
4.076
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm
2
)
225
断面積(mm
2
)
1509.5
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
※溝形状Aでは後入れナットが使用できません
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08362752
AFM-3060-6-[701/800]
48905237
AFM-3060-6
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)
1本
¥
160〜
税込
¥
176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)