M6 ダクトカバーフレーム 0150 タイプ [カット品]
ダクト用フレーム
断面2次モーメント
Ix 0.02×104 mm4
Iy 1.68×104 mm4
用途配線、配管ダクト用に
材質A6063S-T5
質量(kg/m)0.188
表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm2)185
断面積(mm2)69.8
内容量1本
Iy 1.68×104 mm4
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08368684 | AFD-0150-6-[15/100] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368693 | AFD-0150-6-[101/200] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368702 | AFD-0150-6-[201/300] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368718 | AFD-0150-6-[301/400] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368727 | AFD-0150-6-[401/500] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368736 | AFD-0150-6-[501/600] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368745 | AFD-0150-6-[601/700] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368754 | AFD-0150-6-[701/800] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368763 | AFD-0150-6-[801/900] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368772 | AFD-0150-6-[901/1000] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368788 | AFD-0150-6-[1001/1100] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368797 | AFD-0150-6-[1101/1200] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368806 | AFD-0150-6-[1201/1300] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368815 | AFD-0150-6-[1301/1400] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368824 | AFD-0150-6-[1401/1500] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368833 | AFD-0150-6-[1501/1600] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368842 | AFD-0150-6-[1601/1700] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368858 | AFD-0150-6-[1701/1800] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368867 | AFD-0150-6-[1801/1900] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08368876 | AFD-0150-6-[1901/2000] | 48904302 | AFD-0150-6 |
|
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥13 税込¥14 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |