曜日別特売

フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000L

フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000L - トーフレ

国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)

用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。材質フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400)呼び径(A)150トラスコ品番439-8467全長(mm)1000質量(kg)20呼び径(B)6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08531434TF-23150-1000
77,040
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする