トンボ工業
プラ丸杭 WB60L Φ60X1500 穴あり
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途
土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
高さ(mm)
1500
外径(Φmm)
60
トラスコ品番
435-2939
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)
3.5
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08542162
WB60L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください