曜日別特売

マジック衝立1518型(火花用)A種合格品

マジック衝立1518型(火花用)A種合格品 - 吉野

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。

用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。トラスコ品番447-9327材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)形状単体型幅(mm)1500質量(kg)6.6高さ(mm)1800使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08544978YS-MJ1518SC-BW
49,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする