NSK(日本精工)
ステンレスミニチュアベアリング
軌道輪列数
単列
シールド形状
両側シールド形
JIS等級
0
材質(本体)
ステンレス
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
深溝玉軸受
転動体材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08409993
SSF682ZZ
2
5
2.3
0.17
¥
940
¥
395
¥
435
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08410002
SSMF85ZZ
5
8
2.5
0.41
¥
750
¥
315
¥
347
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08410018
SSMR106ZZ
6
10
3
0.68
¥
550
¥
231
¥
254
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方