NSK(日本精工)
ステンレス並径ベアリング
材質(本体)
ステンレス
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08410027
6010-H-20ZZ*MA
50
80
16
261
¥
31,600
¥
13,272
¥
14,599
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08410036
6212-H-20ZZ*MA
60
110
22
783
¥
72,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方