NSK(日本精工)
単式スラストアンギュラ玉軸受
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08412215
20TAC47SUDD
20
47
15
135
¥
23,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412224
25TAC62SUDD
25
62
15
252
¥
24,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412233
30TAC62SUDD
30
62
15
224
¥
26,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412242
40TAC90SUDD
40
90
20
674
¥
38,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方