NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
シールド形状
両側シールド形
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
JIS等級
0
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08413134
60/28AZZ
28
52
12
12500
7400
14000
¥
2,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08413177
6000ZZC
10
26
8
4550
1970
30000
¥
750
¥
315
¥
347
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08414148
6044MA1ZZS
220
340
56
235000
271000
1700
¥
253,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方