曜日別特売

万能組合せアンギュラ軸受

万能組合せアンギュラ軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
JIS等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084168177015CTYSULP475115204
52,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
084168267018YNSULP490140244
84,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084168357028CTSULP4140210334
328,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084168447030CTSULP4150225354
419,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084168537216CTSUMP480140264
77,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
084168627216CTYSULP480140264
75,600
31,752
34,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
084168787232BG160290480
232,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
084168877320BG100215470
113,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084168967321BG105225490
131,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
084169057322BG110240500
153,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
084169147324BG120260550
231,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
084169237326BG130280580
287,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084169327332BG160340680
565,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084169847901CTSULP5122465
12,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
084169937921CTSULP4105145204
87,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084170027922A5TSULP4110150204
90,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
084170187926A5TSULP4130180244
145,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
084170277926CTSULP4130180244
145,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
084170367930A5BTASULP4150210284
265,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
084170547930CATASULP4150210284
265,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
084170637932A5TSULP4160220284
269,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084170887932CTSULP4160220284
269,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084171067936A5SULP4180250334
200,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
084171247936CSULP4180250334
200,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
084171337938A5SULP4190260334
241,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084171427938CTSULP4190260334
241,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
084169757901CTSULP5122465
8,840
取扱い終了
返品不可
084170457930CATASULP4150210284
204,000
取扱い終了
返品不可
084170727932CTSULP4160220284
208,000
取扱い終了
返品不可
084171157936CSULP4180250334
147,000
取扱い終了
返品不可
084169487900CTDBLP4102264
24,800
取扱い終了
返品不可
084169577900CTSULP5102265
8,190
取扱い終了
返品不可
084169667900CTSULP5102265
8,870
取扱い終了
返品不可
084170977934A5BTASULP4170230384
200,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
084169757901CTSULP5084169847901CTSULP5画像準備中万能組合せアンギュラ軸受NSK(日本精工)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
084170457930CATASULP4084170547930CATASULP4画像準備中万能組合せアンギュラ軸受NSK(日本精工)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
084170727932CTSULP4084170887932CTSULP4画像準備中万能組合せアンギュラ軸受NSK(日本精工)1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
084171157936CSULP4084171247936CSULP4画像準備中万能組合せアンギュラ軸受NSK(日本精工)1個
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする